RIEGLER Druckregler Gew. G ¼ Regelb. bar 0,1 - 3

Artikelnummer:  
Z00322009 
EAN:  
4047322092968 
Herstellernummer:  
484.03 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

33,26 €

Netto 27,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 40,0
B 78,0
C 63,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
Durchfluss 3,5 l/min
Durchflusswertmessung bei P1=7bar,P2=5bar u Druckabfall p kleiner gleich 1bar
Eingangsdruck max. 25 bar
Federhaube POM
Gehäuse Messing
Gewinde G 1/4
Mediumstemperatur max. 50 °C
Regelbereich 0,1 - 3 bar
Umgebungstemperatur max. 50 °C
Ø 15,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,1 - 3 / Membrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft und nicht aggressive Gase. / Weitere Angaben Datenblatt 2-19-1 / Gewinde G 1/4 / C 63 / Durchflusswertmessung bei P1 = 7 bar, P2 = 5 bar (Wasser) und Druckabfall pkleiner gleich 1 bar / Federhaube POM / Gehäuse und Filterbehälter / A 40 / Durchfluss 3,5 l/min / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 17 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Mediumstemperatur max. 50 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 3 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 50 °C / B 80 / Gehäuse Messing / Dichtmaterial und Membrane NBR / Durchflussl/min 3,5
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben