Druckregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,2 - 6

Artikelnummer: Z00320925
EAN: 4047322163989
Herstellernummer: R 11 - 6
Druckregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,2 - 6
Inkl. Steuern: 33,18 € VE 1 Stück Netto 27,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,2 - 6 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 2-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 2-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Gewinde G 1/4 / C 67 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 6 / A 48 / D 27 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,2 - 6 / Eingangsdruck max. 16 bar / max. 25 bar bei Ausführung G 1 / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 94 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 2000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediumstemperatur max. 60 °C
Ø 27,8
Gewinde G 1/4
Federhaube POM-Messing
Regelbereich 0,2 - 6 bar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR
C 67,0
B 94,8
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
A 47,8
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
DN 6
Durchfluss 1500 Liter pro Minute
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen