Druckregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,5 - 10

Artikelnummer: Z00321244
EAN: 4047322107587
Herstellernummer: 637.10 C
Druckregler Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,5 - 10
Inkl. Steuern: 35,34 € VE 1 Stück Netto 29,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-8 / Baugröße 2 (G 1/2): Datenblatt 2-9 / Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-10 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2):Datenblatt 2-11 / Bedienungsanleitung 17-1 / Gewinde G 1/4 / C 32 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Durckabfall p = 1 bar / DN 6 / A 54 / D 100 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar (637.10 - 637.20) max. 25 bar (637.35 - 637.55) / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 132 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 1100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Regelbereich 0,5 - 10 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Gewinde G 1/4
Dichtmaterial NBR
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
A 54,0
Umgebungstemperatur max. 80 °C
DN 6
C 32,0
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Ø 100,0
Eingangsdruck max. 16 bar (637.10 - 637.20)
B 132,0
Durchfluss 1000 Liter pro Minute

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen