RIEGLER Druckregler Gew. G ¼ Regelb. bar 0,5 - 16

Artikelnummer:  
Z00320923 
EAN:  
4047322163927 
Herstellernummer:  
R 11 - 16 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

33,18 €

Netto 27,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 47,8
B 94,8
C 67,0
DN 6
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 1500 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
Federhaube POM-Messing
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Gewinde G 1/4
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 16 bar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ø 27,8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 2-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 2-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Gewinde G 1/4 / C 67 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 6 / A 48 / D 27 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 16 / Eingangsdruck max. 16 bar / max. 25 bar bei Ausführung G 1 / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 94 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 800
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben