RIEGLER Druckregler Gew. G 1/8 Regelb. bar 0,15 - 3,5

Artikelnummer:  
Z00321218 
EAN:  
4047322092081 
Herstellernummer:  
480.11 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

19,02 €

Netto 15,98 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 43,0
B 72,5
C 9,5
DN 5
Dichtmaterial NBR/TPU
Durchfluss 340 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 28 bar
Federhaube POM-Messing
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/8
Mediumstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,15 - 3,5 bar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ø 63,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckregler Gewinde G 1/8 Regel- bereich bar 0,15 - 3,5 / Rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kompakter Kleinbauweise. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-19 / Bedienungsanleitung 17-1-1 / Gewinde G 1/8 / C 10 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 5 / A 43 / D 53 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,15 - 3,5 / Eingangsdruck max. 28 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 63 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 450
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben