Druckregler Gew. G 1/8 Regelb. bar 0,5 - 16

Artikelnummer: Z00321227
EAN: 4047322092784
Herstellernummer: 482.10 D
Druckregler Gew. G 1/8 Regelb. bar 0,5 - 16
Inkl. Steuern: 29,89 € VE 1 Stück Netto 25,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/8 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung / in kompakter Kleinbauweise. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-18 / Bedienungsanleitung 17-1-1 / Gewinde G 1/8 / C 14 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 5 / A 40 / D 63 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 16 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 77 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 300

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM-Messing
Durchfluss l/min 330
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 25 bar
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/8
A 40,0
Dichtmaterial NBR
C 15,0
DN 5
Ø 61,3
B 76,3
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 16 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen