Druckregler Gew. G 1/8 Regelb. bar 0,5 - 6

Artikelnummer: Z00321225
EAN: 4047322092739
Herstellernummer: 482.10 B
Druckregler Gew. G 1/8 Regelb. bar 0,5 - 6
Inkl. Steuern: 28,56 € VE 1 Stück Netto 24,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/8 Regel- bereich bar 0,5 - 6 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung / in kompakter Kleinbauweise. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-18 / Bedienungsanleitung 17-1-1 / Gewinde G 1/8 / C 14 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 5 / A 40 / D 63 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 6 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 77 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 400

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM-Messing
Mediumstemperatur max. 60 °C
Eingangsdruck max. 25 bar
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Durchfluss 330 Liter pro Minute
B 76,3
Regelbereich 0,5 - 6 bar
A 40,0
Dichtmaterial NBR
Gewinde G 1/8
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ø 61,3
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
DN 5
C 15,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen