Druckregler Gew. G 1 Regelb. bar 0,1 - 3

Artikelnummer: Z00321258
EAN: 4047322108164
Herstellernummer: 637.45 A
Druckregler Gew. G 1 Regelb. bar 0,1 - 3
Inkl. Steuern: 100,95 € VE 1 Stück Netto 84,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1 Regel- bereich bar 0,1 - 3 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-8 / Baugröße 2 (G 1/2): Datenblatt 2-9 / Baugröße 3 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 2-10 / Baugröße 4 (G 1 1/4 / G 1 1/2):Datenblatt 2-11 / Bedienungsanleitung 17-1 / Gewinde G 1 / C 48 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Durckabfall p = 1 bar / DN 25 / A 90 / D 147 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 3 / Eingangsdruck max. 16 bar (637.10 - 637.20) max. 25 bar (637.35 - 637.55) / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 195 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 6000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 134,9
Umgebungstemperatur max. 80 °C
B 165,9
A 90,0
Gewinde G 1
DN 25
Mediumstemperatur max. 60 °C
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Dichtmaterial NBR
Regelbereich 0,1 - 3 bar
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Eingangsdruck max. 16 bar (637.10 - 637.20)
Durchfluss 5000 Liter pro Minute
C 31,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen