Druckregler Gew. G 1 Regelb. bar 0,5 - 10

Artikelnummer: Z00320938
EAN: 4047322164535
Herstellernummer: R 55 - 10
Druckregler Gew. G 1 Regelb. bar 0,5 - 10
Inkl. Steuern: 125,37 € VE 1 Stück Netto 105,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-2 / Baugröße 2 (G 1/2 / G 3/4): Datenblatt 2-3 / Baugröße 3 (G 1): Datenblatt 2-4 / Bedienungsanleitung 17-3 / Gewinde G 1 / C 128 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 25 / A 100 / D 52 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar / max. 25 bar bei Ausführung G 1 / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 180 / Gehäuse Zink-Druckguss / Aluminium bei Ausführung G 1 / Durchflussl/min 15000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 51,5
DN 25
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
C 128,0
Gewinde G 1
B 179,5
Durchfluss 12500 Liter pro Minute
Umgebungstemperatur max. 60 °C
A 100,0
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Eingangsdruck max. 16 bar
Federhaube POM-Messing
Dichtmaterial NBR
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen