Druckregler Gew. R 1 1/2 Regelb. bar 1,5 - 12

Artikelnummer: Z00321131
EAN: 4047322011600
Herstellernummer: 100.15
Riegler
Druckregler Gew. R 1 1/2 Regelb. bar 1,5 - 12
Inkl. Steuern: 384,35 € VE 1 Stück Netto 322,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckregler Gewinde R 1 1/2 Regel- bereich bar 1,5 - 12 / Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. / Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. / Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden. / Weitere Angaben Datenblatt 20-23 (100.01 - 100.06) - 20-24 (100.11 - 100.16) - / 20-25 (100.21 - 100.26) - 20-26 Leistungsangaben / Größenbestimmung / DVGW Zertifikat (nur für Artikel Nr. 100.01 bis 100.06) / C 172 / Federhaube Kunststoff / A 225 / D 113 / Betriebstemperatur max. 40 °C (Klarsichtsiebtasse) / max. 70 °C (Messingsiebtasse) / Medium Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, nicht aggressive Flüssigkeiten / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 1,5 - 12 / Gewinde R 1 1/2 / Eingangsdruck max. 25 bar / Durchfluss kvs-Wert m³/h 12,6 / B 285 / Gehäuse Messing / Siebtasse Kunststoff bzw. Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube Kunststoff
Durchfluss kvs-Wert m3/h 12,6
Eingangsdruck max. 25 bar
Gehäuse Messing
Gewinde R 1 1/2
A 225,0
Dichtmaterial NBR
C 172,0
Ø 113,0
B 285,0
Betriebstemperatur max. 40°C (Klarsichtsiebtasse)/max. 70°C (Messingsiebtasse)
Siebtasse Kunststoff bzw. Messing
Regelbereich 1,5 - 12 bar
Medium Trinkwasser,Stickstoff,Pressluft,nicht aggr.Flüssigkeiten
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen