RIEGLER Druckregler Gew. R 1 Regelb. bar 1,5 - 6

Artikelnummer:  
Z00321105 
EAN:  
4047322011419 
Herstellernummer:  
100.03 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

103,55 €

Netto 87,02 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 180,0
B 175,0
Betriebstemperatur max. 40°C (Klarsichtsiebtasse)/max. 70°C (Messingsiebtasse)
C 111,0
Dichtmaterial NBR
Durchfluss kvs-Wert m3/h 7,6
Eingangsdruck max. 25 bar
Federhaube Kunststoff
Gehäuse Messing
Gewinde R 1
Medium Trinkwasser,Stickstoff,Pressluft,nicht aggr.Flüssigkeiten
Regelbereich 1,5 - 6 bar
Siebtasse Kunststoff bzw. Messing
Ø 64,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckregler Gewinde R 1 Regel- bereich bar 1,5 - 6 / Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. / Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. / Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden. / Weitere Angaben Datenblatt 20-23 (100.01 - 100.06) - 20-24 (100.11 - 100.16) - / 20-25 (100.21 - 100.26) - 20-26 Leistungsangaben / Größenbestimmung / DVGW Zertifikat (nur für Artikel Nr. 100.01 bis 100.06) / C 111 / Federhaube Kunststoff / A 180 / D 64 / Betriebstemperatur max. 40 °C (Klarsichtsiebtasse) / max. 70 °C (Messingsiebtasse) / Medium Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, nicht aggressive Flüssigkeiten / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 1,5 - 6 / Gewinde R 1 / Eingangsdruck max. 25 bar / Durchfluss kvs-Wert m³/h 7,6 / B 175 / Gehäuse Messing / Siebtasse Kunststoff bzw. Messing
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben