Druckregler Gew. R 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00321110
Herstellernummer: 100.102
Druckregler Gew. R 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 68,87 € VE 1 Stück Netto 57,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde R 3/4 DN 20 / Druckregler mit entlastetem Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfänger. Speziell konzipiert für den Einsatz in Hauswasseranlagen. / DVGW-geprüft nach EN 1567 für die Anschlussgrößen R 1/2 - R 1 1/4. / Die Geräte mit Anschluss R 1 1/2 und R 2 haben keine DVGW-Zulassung. / Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit Wasser, neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / DVGW Zertifikat / C 109 / Federhaube PA 6 (bis DN 32), Grauguss (ab DN 40) / DN 20 / A 141 / Innenteile Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl / Dichtungen NBR-SBR / D 27 / Betriebstemperatur max. 75 °C / Regelbereich 1,5 - 6 bar / Regel-bereich bar 1,5 - 6 / Gewinde R 3/4 / Eingangsdruck max. 16 bar / Durchfluss kvs-Wert m³/h 3,9 / B 136 / Membrane NBR / Gehäuse Rotguss (Rg5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vordruck min. 2,5 bar
Gewinde R 3/4
C 109,0
Ø 27,6
Innenteile Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
Gehäuse Rotguss (Rg5)
Durchfluss kvs-Wert m3/h 3,9
Membrane NBR
B 136,6
Regelbereich 1,5 - 6 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
DN 20
A 141,0
Federhaube PA 6 (bis DN 32), Grauguss (ab DN 40)
Betriebstemperatur max. 75 °C
Dichtungen NBR-SBR
Mindestdruckgefälle 1 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen