Druckregler Gew. R 3/4 Regelb. bar 1,5 - 6

Artikelnummer: Z00321104
EAN: 4047322011396
Herstellernummer: 100.02
Druckregler Gew. R 3/4 Regelb. bar 1,5 - 6
Inkl. Steuern: 115,03 € VE 1 Stück Netto 96,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde R 3/4 Regel- bereich bar 1,5 - 6 / Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger. / Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. / Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden. / Weitere Angaben Datenblatt 20-23 (100.01 - 100.06) - 20-24 (100.11 - 100.16) - / 20-25 (100.21 - 100.26) - 20-26 Leistungsangaben / Größenbestimmung / DVGW Zertifikat (nur für Artikel Nr. 100.01 bis 100.06) / C 89 / Federhaube Kunststoff / A 160 / D 58 / Betriebstemperatur max. 40 °C (Klarsichtsiebtasse) / max. 70 °C (Messingsiebtasse) / Medium Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, nicht aggressive Flüssigkeiten / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 1,5 - 6 / Gewinde R 3/4 / Eingangsdruck max. 25 bar / Durchfluss kvs-Wert m³/h 3,1 / B 147 / Gehäuse Messing / Siebtasse Kunststoff bzw. Messing

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube Kunststoff
Durchfluss kvs-Wert m3/h 3,1
Eingangsdruck max. 25 bar
Gehäuse Messing
Gewinde R 3/4
A 160,0
Dichtmaterial NBR
C 89,0
Ø 58,0
B 147,0
Betriebstemperatur max. 40°C (Klarsichtsiebtasse)/max. 70°C (Messingsiebtasse)
Siebtasse Kunststoff bzw. Messing
Regelbereich 1,5 - 6 bar
Medium Trinkwasser,Stickstoff,Pressluft,nicht aggr.Flüssigkeiten
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen