Großdruckregler Gew. G 1 1/2 Regelb. bar 0,5 - 16

Artikelnummer: Z00322080
EAN: 4047322108799
Herstellernummer: 637.77
Großdruckregler Gew. G 1 1/2 Regelb. bar 0,5 - 16
Inkl. Steuern: 541,90 € VE 1 Stück Netto 455,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Großdruckregler Gewinde G 1 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Vordruckunabhängiger, intern pilotgesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Getrennte Anzeige von Eingangs- und Arbeitsdruck durch 2 Manometer. / Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Wir empfehlen diesen Regler nur in Verbindung mit unseren Filtern 680.26 bzw. 680.27 zu verwenden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-16 / Bedienungsanleitung 17-27 / Gewinde G 1 1/2 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Gehäuse und Filterbehälter / DN 50 / A 180 / Durchfluss 11300 l/min / Mediums- und Umgebungstemperatur / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 16 / Eingangsdruck max. 40 bar / Umgebungstemperatur max. 90 °C / B 200 / Gehäuse Aluminium / Durchflussl/min 11300

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Aluminium
B 246,0
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 11300 l/min
Regelbereich 0,5 - 16 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Eingangsdruck max. 40 bar
Umgebungstemperatur max. 90 °C
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Gewinde G 1 1/2
DN 50
A 180,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen