Hochdruckregler 60 bar Gew. G 1 Regelb. bar 0,5 - 12

Artikelnummer: Z00322090
Herstellernummer: 637.911
Riegler
Hochdruckregler 60 bar Gew. G 1 Regelb. bar 0,5 - 12
Inkl. Steuern: 383,17 € VE 1 Stück Netto 321,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochdruckregler 60 bar Gewinde G 1 Regel- bereich bar 0,5 - 12 / Weitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing. / Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing / Gewinde G 1 / C 51 / Durchflusswertmessung bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar und Druckabfall Deltap = 4 bar / Gehäuse und Filterbehälter / A 118 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 206 / Durch-flussl/min 5000 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 0,5 - 12 / Eingangsdruck max. 60 bar / Anwendungsbereich Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase / B 257

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 5000
Durchflusswertmessung bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar und Druckabfall Deltap = 4 bar
Eingangsdruck max. 60 bar
Gewinde G 1
Anwendungsbereich Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
A 118,0
Dichtmaterial NBR
C 51,0
Ø 206,0
B 257,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +90 °C
Material Messing
Regelbereich 0,5 - 12 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen