Hochdruckregler 60 bar Gew. G 3/8 Regelb. bar 0,5 - 12

Artikelnummer: Z00322086
Herstellernummer: 637.901
Riegler
Hochdruckregler 60 bar Gew. G 3/8 Regelb. bar 0,5 - 12
Inkl. Steuern: 158,23 € VE 1 Stück Netto 132,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochdruckregler 60 bar Gewinde G 3/8 Regel- bereich bar 0,5 - 12 / Weitestgehend vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Druckregler in Kolbenbauart mit Sekundärentlüftung, komplett aus Messing. / Speziell konzipiert für hohe Drücke bis maximal 60 bar, Druckarretierung mit Kontermutter. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing / Gewinde G 3/8 / C 31 / Durchflusswertmessung bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar und Druckabfall Deltap = 4 bar / Gehäuse und Filterbehälter / A 72 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 133 / Durch-flussl/min 1400 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 0,5 - 12 / Eingangsdruck max. 60 bar / Anwendungsbereich Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase / B 164

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 1400
Durchflusswertmessung bei P1 = 20 bar, P2 = 10 bar und Druckabfall Deltap = 4 bar
Eingangsdruck max. 60 bar
Gewinde G 3/8
Anwendungsbereich Druckluft und andere neutrale, nicht brennbare Gase
A 72,0
Dichtmaterial NBR
C 31,0
Ø 133,0
B 164,0
Betriebstemperatur -10 °C bis +90 °C
Material Messing
Regelbereich 0,5 - 12 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen