Hochleistungsdruckregler Gew. G 2 Regelb. bar 0,1 - 3

Artikelnummer: Z00322052
EAN: 4047322107839
Herstellernummer: 637.201
Hochleistungsdruckregler Gew. G 2 Regelb. bar 0,1 - 3
Inkl. Steuern: 532,45 € VE 1 Stück Netto 447,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochleistungsdruckregler Gewinde G 2 Regel- bereich bar 0,1 - 3 / Vordruckunabhängiger, intern pilotgesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung / für sehr große Durchflussmengen. / Getrennte Anzeige von Eingangs- und Arbeitsdruck durch 2 Manometer. / Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Wir empfehlen diesen Regler nur in Verbindung mit unserem Filter 650 G/M und 650 H/M zu verwenden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-30 / Gewinde G 2 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Gehäuse und Filterbehälter / DN 50 / A 160 / Durchfluss 50000 l/min / Mediums- und Umgebungstemperatur / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 3 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 261 / Gehäuse Aluminium, silber lackiert / Durchflussl/min 50000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 25 bar
Gehäuse Aluminium, silber lackiert
Gewinde G 2
Durchfluss 50000 l/min
A 160,0
Dichtmaterial NBR
DN 50
B 261,0
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,1 - 3 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen