Hochleistungsdruckregler Gew. G 2 Regelb. bar 0,5 - 16

Artikelnummer: Z00322055
EAN: 4047322107907
Herstellernummer: 637.204
Hochleistungsdruckregler Gew. G 2 Regelb. bar 0,5 - 16
Inkl. Steuern: 529,09 € VE 1 Stück Netto 444,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Hochleistungsdruckregler Gewinde G 2 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Vordruckunabhängiger, intern pilotgesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung / für sehr große Durchflussmengen. / Getrennte Anzeige von Eingangs- und Arbeitsdruck durch 2 Manometer. / Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Wir empfehlen diesen Regler nur in Verbindung mit unserem Filter 650 G/M und 650 H/M zu verwenden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-30 / Gewinde G 2 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Gehäuse und Filterbehälter / DN 50 / A 160 / Durchfluss 50000 l/min / Mediums- und Umgebungstemperatur / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 16 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 261 / Gehäuse Aluminium, silber lackiert / Durchflussl/min 50000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 160,0
Regelbereich 0,5 - 16 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Gehäuse Aluminium, silber lackiert
Eingangsdruck max. 25 bar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Dichtmaterial NBR
DN 50
B 261,0
Gewinde G 2
Durchfluss 50000 l/min
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen