Inline-Druckregler f. Wasser o. Sekundärentlüftung G1/4

Artikelnummer: Z00321181
EAN: 4047322247313
Herstellernummer: 639.01
Inline-Druckregler f. Wasser o. Sekundärentlüftung G1/4
Inkl. Steuern: 35,22 € VE 1 Stück Netto 29,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Inline-Druckregler Gewinde G 1/4 Arbeitsdruck (voreingestellt) 1 bar / Dieser Wasser-Regler ist ein einzelwirkender Membranregler und kann in jedes Wasserrohrsystem eingebaut werden. Unabhängig vom Eingangsdruck wird immer der exakte Ausgangswert geliefert. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher. / Der Regler schützt alle nachfolgenden Geräte und Komponenten der Wasserleitung, da er den erforderlichen Druck konstant hält und Druckschwankungen im System verhindert. In Verbindung mit einer Düse sind die Vorraussetzungen zum Sprühen und Nebeln von Wasser zur Kühlung oder Reinigung bestens gegeben. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / übrige Teile CR, Rostfreier Stahl / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Arbeitsdruck (voreingestellt) 1 bar / A 34 / Durchfluss 4000 ml/min bei Druckverlust von 0,8 bar / B 50 / Gehäuse Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 17

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse Messing vernickelt
Gewinde G 1/4
Durchfluss 4000 ml/min bei Druckverlust von 0,8 bar
Arbeitsdruck (voreingestellt) 1 bar
A 34,0
B 51,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
SW 17
übrige Teile CR, rostfreier Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen