RIEGLER Inline-Druckregler f. Wasser o. Sekundärentlüftung G¼

Artikelnummer:  
Z00321182
EAN:  
4047322247320
Herstellernummer:  
639.02
Marke:  
RIEGLER

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

33,57 €

Netto 28,21 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 34,0
Arbeitsdruck (voreingestellt) 2 bar
B 51,0
Betriebsdruck max. 10 bar
Durchfluss 4000 ml/min bei Druckverlust von 0,8 bar
Gehäuse Messing vernickelt
Gewinde G 1/4
SW 17
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
übrige Teile CR, rostfreier Stahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Inline-Druckregler Gewinde G 1/4 Arbeitsdruck (voreingestellt) 2 bar / Dieser Wasser-Regler ist ein einzelwirkender Membranregler und kann in jedes Wasserrohrsystem eingebaut werden. Unabhängig vom Eingangsdruck wird immer der exakte Ausgangswert geliefert. Da der Druck werksseitig eingestellt ist und nicht verändert werden kann, ist das Produkt manipulationssicher. / Der Regler schützt alle nachfolgenden Geräte und Komponenten der Wasserleitung, da er den erforderlichen Druck konstant hält und Druckschwankungen im System verhindert. In Verbindung mit einer Düse sind die Vorraussetzungen zum Sprühen und Nebeln von Wasser zur Kühlung oder Reinigung bestens gegeben. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / übrige Teile CR, Rostfreier Stahl / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Arbeitsdruck (voreingestellt) 2 bar / A 34 / Durchfluss 4000 ml/min bei Druckverlust von 0,8 bar / B 50 / Gehäuse Messing vernickelt / Betriebsdruck max. 10 bar / SW 17
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben