Inline-Druckregler G1/22x Innengewinde m. Sekundärentlüftung Gehäuse ALU

Artikelnummer: Z00321170
EAN: 4047322247221
Herstellernummer: 638.26
Inline-Druckregler G1/22x Innengewinde m. Sekundärentlüftung Gehäuse ALU
Inkl. Steuern: 44,21 € VE 1 Stück Netto 37,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Inline-Druckregler Toolreg, 2 x Innengewinde, mit Sekundärentlüftung Gewinde G 1/2 Arbeitsdruck (voreingestellt) 6 bar / Die meisten pneumatischen Werkzeuge sind mittels einer Schnellverschlusskupplung direkt ans Druckluftnetz angeschlossen und werden somit meist mit einem höheren Druck als bei der Anwendung benötigt versorgt. / Wenn nun das Werkzeug vom Schlauch getrennt wird, verbleibt werkzeugseitig noch ein Restdruck, welcher für kurze Zeit, selbst nach dem Abschalten noch funktionsfähig bleibt. Eine unabsichtliche Betätigung des Werkzeugs kann somit zu schweren Verletzungen des Anwenders führen (Tacker und Nagelpistolen können noch bis zu 10 Schuss abgeben). / Durch den Einsatz von voreingestellten, auf die Anwendung abgestimmten Inline-Druckreglern der Serie Toolreg wird dieser Effekt verhindert! Die automatische Sekundärentlüftung sorgt für zusätzliche Sicherheit. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / übrige Teile Edelstahl, Nitrilgummi, Messing / Gewinde G 1/2 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Arbeitsdruck (voreingestellt) 6 bar / A 69 / Durch-flussl/min 3000 / Gehäuse Aluminium / Betriebsdruck max. 25 bar / SW 27

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 25 bar
Gewinde G 1/2
übrige Teile Edelstahl, Nitrilgummi, Messing
Gehäuse Aluminium
Durchfluss 3000 Liter pro Minute
A 67,5
SW 27
Arbeitsdruck (voreingestellt) 6 bar
Temperaturbereich 0 °C bis +80 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen