Inline-Druckregler G1/4 Innen/Außengewinde Sekundärentlüftg

Artikelnummer: Z00321175
EAN: 4047322247276
Herstellernummer: 638.35
Inline-Druckregler G1/4 Innen/Außengewinde Sekundärentlüftg
Inkl. Steuern: 35,68 € VE 1 Stück Netto 29,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Inline-Druckregler Toolreg, Innen-/Außengewinde, mit Sekundärentlüftung Gewinde G 1/4 Arbeitsdruck (voreingestellt) 5 bar / Die meisten pneumatischen Werkzeuge sind mittels einer Schnellverschlusskupplung direkt ans Druckluftnetz angeschlossen und werden somit meist mit einem höheren Druck als bei der Anwendung benötigt versorgt. / Wenn nun das Werkzeug vom Schlauch getrennt wird, verbleibt werkzeugseitig noch ein Restdruck, welcher für kurze Zeit, selbst nach dem Abschalten noch funktionsfähig bleibt. Eine unabsichtliche Betätigung des Werkzeugs kann somit zu schweren Verletzungen des Anwenders führen (Tacker und Nagelpistolen können noch bis zu 10 Schuss abgeben). / Durch den Einsatz von voreingestellten, auf die Anwendung abgestimmten Inline-Druckreglern der Serie Toolreg wird dieser Effekt verhindert! Die automatische Sekundärentlüftung sorgt für zusätzliche Sicherheit. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / übrige Teile Edelstahl, Nitrilgummi, Messing / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Arbeitsdruck (voreingestellt) 5 bar / A 59 / Durch-flussl/min 600 - 800 / Gehäuse Aluminium / Betriebsdruck max. 25 bar / SW 16

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 600 - 800
Gehäuse Aluminium
Gewinde G 1/4
Arbeitsdruck (voreingestellt) 5 bar
A 66,6
Betriebsdruck max. 25 bar
Temperaturbereich 0 °C bis +80 °C
SW 16
übrige Teile Edelstahl, Nitrilgummi, Messing
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen