Inline-Druckregler G1/4Gehäuse Zink Betriebsdruck max.

Artikelnummer: Z00321154
EAN: 4047322203845
Herstellernummer: 637.18
Inline-Druckregler G1/4Gehäuse Zink Betriebsdruck max.
Inkl. Steuern: 20,21 € VE 1 Stück Netto 16,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/4 Arbeitsdruck (voreingestellt) 5 bar / Einzelwirkender, voreingestellter Membranregler. / Dadurch ist sichergestellt, dass der gewünschte Druck nicht manipuliert bzw. verändert werden kann. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / übrige Teile Messing, NBR, Edelstahl / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich 0 °C bis °C / Drucktoleranz 0,3 bis 0,4 bar / Arbeitsdruck (voreingestellt) 5 bar / A 34 / B 52 / Gehäuse Zink / Betriebsdruck max. 18 bar / SW 17

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 34,0
SW 17
B 52,0
Betriebsdruck max. 18 bar
übrige Teile Messing, NBR, Edelstahl
Gehäuse Zink
Temperaturbereich 0 °C bis +60 °C
Gewinde G 1/4
Drucktoleranz 0,3 bis 0,4 bar
Arbeitsdruck (voreingestellt) 5 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen