Kleinstdruckregler, Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschl. Schnellversc...

Artikelnummer: Z00325372
EAN: 4047322181556
Herstellernummer: 362.014-6
Kleinstdruckregler, Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschl. Schnellversc...
Inkl. Steuern: 25,29 € VE 1 Stück Netto 21,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kleinstdruckregler, Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschluss Schnellverschraubung Gewinde 1/4 für Schlauch mm 6 / 4 / Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Hohlschraubenbauweise mit schwenkbarem Ringstück. Der Regler wird direkt in den Verbraucher (z.B. Zylinder, Handlinggeräte etc.) eingeschraubt. / Somit kann mit einem speziell dem Einsatz angepassten Arbeitsdruck gearbeitet werden. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Temperaturbereich 0 °C bis °C / C 26,5 / für Schlauch 6 / 4 / Innenteile Messing / Regelbereich 0 - 8 bar / O-Ringe und Lippendichtung NBR / B 63 / Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt / Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt / SW 17 / max. Eingangsdruck 10 bar / Gewinde 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck max. 10 bar
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube Messing vernickelt
Gewinde G 1/4
C 26,5
B 63,0
Temperaturbereich 0 °C bis +70 °C
SW 17
Unverlierbare Dichtungen Polyamid glasfaserverstärkt
Lippendichtung, O-Ring NBR
Innenteile Messing blank
O-Ringe und Lippendichtung NBR
Regelbereich 0 - 8 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen