Kondensatableiter drukodrain plus niveau gesteuert

Artikelnummer: Z00321196
EAN: 4047322205177
Herstellernummer: KA 20
Kondensatableiter drukodrain plus niveau gesteuert
Inkl. Steuern: 143,84 € VE 1 Stück Netto 120,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kondensatableiter Betriebsdruck bar 0,2 - 16 bar / Niveaugesteuerter Kondensatableiter in kompakter Bauweise für höchste Betriebssicherheit. / Das Kondensat gelangt in den integrierten Sammelbehälter. Dort wird der Kondensatpegel permanent überwacht. Erreicht das Kondensat den Maximumpunkt öffnet das Pilotventil und das Kondensat wird durch den Systemdruck in die Auslaufleitung gedrückt. Ist der Minimumpunkt erreicht schließt das Ventil. / Vorteile des drukodrain plus / - kein Druckverlust / - Schutz der Membrane durch integrierten Becherfilter / - Testschalter für manuellen Auslass / - Auto-Reset-Funktion / - geeignet für alle Kondensatarten / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschlussleistung Trockner 20m3/min / Anschlussleistung Filter 100m3/min / Spannung 230 V AC / 50 Hz / Anschlussleistung Kompressor 10m3/min / Betriebsdruck 0,2 - 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussleistung Trockner 20 m3/min
Anschlussleistung Kompressor 10 m3/min
Anschlussleistung Filter 100 m3/min
Betriebsdruck 0,2 - 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen