Kondensatableiter drukodrain taktgesteuert230 V/50Hz inkl. Schmutzfänger ¿

Artikelnummer: Z00321195
EAN: 4047322205184
Herstellernummer: KA 10
Kondensatableiter drukodrain taktgesteuert230 V/50Hz inkl. Schmutzfänger ¿
Inkl. Steuern: 85,60 € VE 1 Stück Netto 71,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kondensatableiter Spannung V 230 V / 50Hz Betriebsdruck bar max. 16 bar / Zigtausendfach eingesetztes und bewährtes, robust gebautes und sofort einsetzbares taktgesteuertes Ableitersystem zum kontrollierten Ableiten von Druckluftkondensat. Im Gegensatz zu herkömmlichen Taktgebern werden beim drukodrain für die Blas- und Pausenzeiten keine Sekunden oder Minuten eingestellt sondern - entsprechend der vorgeschalteten Druckluftanlage - bar oder m³/min. / Dadurch ist ein optimales und zuverlässiges Arbeiten gewährleistet. / Vorteile des drukodrain / - druckluftgerechte Taktgebereinstellungen: / "bar" - für Betriebsdruck / "min³/min" - für Kompressoren- oder Trockenleistung / - für Kompressoren- oder Trocknerleistung bis max. 20 m³/min / - integrierter Schmutzfänger und Kugelhahn G 1/2 / - 2 m Anschlusskabel und Stecker (230V / 50Hz) inklusive / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Spannung 230 V / 50Hz / Betriebsdruck max. 16 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebsdruck max. 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen