Leitungsdruckregle R2 00bar G1/4 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1

Artikelnummer: Z00322098
EAN: 4047322269865
Herstellernummer: 639.12
Riegler
Leitungsdruckregle R2 00bar G1/4 innen zylindr. DIN EN ISO 228-1
Inkl. Steuern: 537,98 € VE 1 Stück Netto 452,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Leitungsdruckregler 200 bar Gewinde G 1/4 innen Regel- bereich bar 1 -100 / Leitungsdruckregler für max. 200 bar Eingangsdruck für Druckluft, Stickstoff und andere neutrale, verdichtete Gase. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing / Gewinde G 1/4 innen / C 130 / Gehäuse und Filterbehälter / A 150 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 75 / Durch-flussl/min 2700 / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Dichtmaterial NBR / Regel-bereich bar 1 -100 / E 130 / Eingangsdruck / B 215 / Betriebsdruck max. 200 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 2700
E 130,0
Einstellung Handrad (50 bar)/Knebel (100 und 150 bar)
Gewinde G 1/4 innen
A 162,0
Dichtmaterial NBR
C 125,0
Ø 76,0
B 213,5
Betriebstemperatur -10 °C bis +90 °C
Betriebsdruck max. 200 bar
Material Messing
Regelbereich 1 - 100 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen