Druckregler m. durchg. Druckversorgung Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,5 - 16

Artikelnummer: Z00320622
EAN: 4047322190886
Herstellernummer: FU 7216
Druckregler m. durchg. Druckversorgung Gew. G 1/4 Regelb. bar 0,5 - 16
Inkl. Steuern: 33,99 € VE 1 Stück Netto 28,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden. / Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-42-1 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-43-1 / Bedienungsanleitung 17-5 / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 95,5 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 52 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 1500 / Medium Druckluft / Regel-bereich bar 0,5 - 16 / Eingangsdruck max. 16 bar / B 128,5 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Medium Druckluft
B 128,5
A 52,0
Durchfluss 2200 Liter pro Minute
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Dichtmaterial und Membrane NBR
Regelbereich 0,5 - 16 bar
C 95,5
Eingangsdruck max. 16 bar
Gewinde G 1/4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen