Druckregler multifix-mini G1/8 BG0 Regelber. 0,1-3bar

Artikelnummer: Z00320917
EAN: 4047322163750
Herstellernummer: R 05-3
Druckregler multifix-mini G1/8 BG0 Regelber. 0,1-3bar
Inkl. Steuern: 27,83 € VE 1 Stück Netto 23,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/8 Regel- bereich bar 0,1 - 3 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-1 / Bedienungsanleitung 17-3-1 / Gewinde G 1/8 / C 63 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / Ablassventil / DN 5 / A 40 / D 22 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 3 / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 85 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 1100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Gewinde G 1/8
Ø 22,0
Eingangsdruck max. 16 bar
A 40,0
Mediumstemperatur max. 60 °C
B 85,0
Gehäuse Zink-Druckguss
Dichtmaterial NBR
Umgebungstemperatur max. 60 °C/
Durchfluss 1100 Liter pro Minute
Regelbereich 0,1 - 3 bar
Federhaube POM-Messing
DN 5
C 63,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen