RIEGLER Präzisionsdruckregler durchgehende Druckversorgung FUTURA G ¼ BG1

Artikelnummer:  
Z00320663 
EAN:  
4047322191432 
Herstellernummer:  
FU 7604 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

41,59 €

Netto 34,95 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 52,0
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 128,5
C 95,5
Dichtmaterial und Membrane NBR
Durchfluss 2200 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eigenluftverbrauch 2,6 l/min bei P2 = 6 bar (abhängig vom Sekundärdruck)
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 1/4
Medium Druckluft
Regelbereich 0,2 - 4 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Präzisionsdruckregler mit durchgehender Druckversorgung Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,2 - 4 / Anreihbare Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Drücken versorgt werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-42-3 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-43-3 / Bedienungsanleitung 17-5 / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 95,5 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 52 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 3500 / Medium Druckluft / Regel-bereich bar 0,2 - 4 / Eingangsdruck max. 16 bar / B 128,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Eigenluftverbrauch 2,6 l/min bei P2 = 6 bar (abhängig vom Sekundärdruck) / Dichtmaterial und Membrane NBR
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 58%
Bosch Säbelsägeblatt S 926 BEF, Heavy for Metal, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 26,36 € 10,95 € Netto 9,20 € - zzgl. Versand
- 50%
Bosch Säbelsägeblatt S 611 DF, Heavy for Wood and Metal, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 10,66 € 5,30 € Netto 4,45 € - zzgl. Versand
- 44%
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben