Präzisionsdruckregler durchgehende Druckversorgung FUTURA G 3/8 BG2

Artikelnummer: Z00320672
EAN: 4047322214223
Herstellernummer: FU 7712
Präzisionsdruckregler durchgehende Druckversorgung FUTURA G 3/8 BG2
Inkl. Steuern: 60,99 € VE 1 Stück Netto 51,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisionsdruckregler mit durchgehender Druckversorgung Gewinde G 3/8 Regel- bereich bar 0,1 - 2 / Anreihbare Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Drücken versorgt werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-42-3 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-43-3 / Bedienungsanleitung 17-5 / Gewinde G 3/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 110 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 4300 / Medium Druckluft / Regel-bereich bar 0,1 - 2 / Eingangsdruck max. 16 bar / B 149,5 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Eigenluftverbrauch 2,6 l/min bei P2 = 6 bar (abhängig vom Sekundärdruck) / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eigenluftverbrauch 2,6 l/min bei P2 = 6 bar (abhängig vom Sekundärdruck)
Durchfluss l/min 4300
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 3/8
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
A 63,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
C 110,0
B 149,5
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Regelbereich 0,1 - 2 bar
Medium Druckluft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen