Präzisionsdruckregler durchgehende Druckversorgung FUTURA G 3/8 BG2

Artikelnummer: Z00320673
EAN: 4047322214230
Herstellernummer: FU 7714
Präzisionsdruckregler durchgehende Druckversorgung FUTURA G 3/8 BG2
Inkl. Steuern: 57,58 € VE 1 Stück Netto 48,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisionsdruckregler mit durchgehender Druckversorgung Gewinde G 3/8 Regel- bereich bar 0,2 - 4 / Anreihbare Präzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. / Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Drücken versorgt werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 2-42-3 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 2-43-3 / Bedienungsanleitung 17-5 / Gewinde G 3/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 110 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 4300 / Medium Druckluft / Regel-bereich bar 0,2 - 4 / Eingangsdruck max. 16 bar / B 149,5 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66) / Eigenluftverbrauch 2,6 l/min bei P2 = 6 bar (abhängig vom Sekundärdruck) / Dichtmaterial und Membrane NBR

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eingangsdruck max. 16 bar
Gewinde G 3/8
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Eigenluftverbrauch 2,6 l/min bei P2 = 6 bar (abhängig vom Sekundärdruck)
Durchfluss 4300 Liter pro Minute
Medium Druckluft
C 110,0
Regelbereich 0,2 - 4 bar
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
A 63,0
Dichtmaterial und Membrane NBR
B 149,5
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall p = 1 bar
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen