Präzisionsdruckregler G1/4 Regelber. 0,05-2bar o. Manometer Betrieb nur m.

Artikelnummer: Z00322094
EAN: 4047322108898
Herstellernummer: 637.92
Präzisionsdruckregler G1/4 Regelber. 0,05-2bar o. Manometer Betrieb nur m.
Inkl. Steuern: 97,33 € VE 1 Stück Netto 81,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisionsdruckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,05 - 2 / Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. / Weitere Angaben Datenblatt 2-21 / Bedienungsanleitung 17-16 / Gewinde G 1/4 / C 107 / Gehäuse und Filterbehälter / A 58 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 17 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,05 - 2 / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 124 / Gehäuse Zink-Druckguss / Eigenluftverbrauch 2,2 - 4,5 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich / Manometeranschluss G 1/8 / Durchflussl/min 450

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eigenluftverbrauch 2,2 - 4,5 l/min, abhängig vom Eingangsdruck und Regelbereich
Durchfluss l/min 450
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
A 58,0
Dichtmaterial NBR
C 107,0
Ø 17,0
B 124,0
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Manometeranschluss G 1/8
Regelbereich 0,05 - 2 bar
Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um)
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen