Präzisionsdruckregler G1/4 Regelber. 0,1-2bar /o. Manometer buntmetallfrei

Artikelnummer: Z00322071
EAN: 4047322108744
Herstellernummer: 637.62
Präzisionsdruckregler G1/4 Regelber. 0,1-2bar /o. Manometer buntmetallfrei
Inkl. Steuern: 57,10 € VE 1 Stück Netto 47,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Präzisionsdruckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,1 - 2 / Buntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. / Weitere Angaben Datenblatt 2-20 / Bedienungsanleitung 17-16 / Gewinde G 1/4 / C 120 / Gehäuse und Filterbehälter / A 60 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 32 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,1 - 2 / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 155 / Gehäuse Zink-Druckguss / Eigenluftverbrauch 0,01 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich. / Manometeranschluss G 1/4 / Durchflussl/min 750

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial NBR
Eigenluftverbrauch 0,01 l/min, abhängig vom Eingangsdruck und Regelbereich
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Eingangsdruck max. 16 bar
Ø 32,0
Regelbereich 0,1 - 2 bar
A 60,0
Gewinde G 1/4
Gehäuse Zink-Druckguss
Durchfluss 750 Liter pro Minute
C 120,0
B 152,0
Manometeranschluss G 1/4
Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um)
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen