Präzisionsdruckregler Gew. G 1/2 A mm 82

Artikelnummer: Z00322070
EAN: 4047322108720
Herstellernummer: 637.603
Präzisionsdruckregler Gew. G 1/2 A mm 82
Inkl. Steuern: 157,82 € VE 1 Stück Netto 132,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Präzisionsdruckregler Gewinde G 1/2 A mm 82 / mit hohem Durchfluss und großer Sekundärentlüftung. / Pneumatisch gesteuerter Membrandruckregler mit großer Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks auch bei großen Durchflussmengen. / Als Pilotregler empfehlen wir unsere Serie multifix z.B. R 05. / Weitere Angaben Datenblatt 2-21-2 / Bedienungsanleitung 17-16 / Gewinde G 1/2 / C 41 / Gehäuse und Filterbehälter / A 82 / Durchfluss 3000 l/min / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 66 / Durch-flussl/min 3000 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Regelbereich 0,05 - 7 bar (max. 10 bar) / Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um) / Dichtmaterial NBR / Steuerluftanschluss G 1/8 / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,05 - 7 / Eingangsdruck max. 16 bar / Entlüftungsanschluss G 3/8 (für Schalldämpfermontage) / Steuerdruck max. 10 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 107 / Gehäuse Zink-Druckguss, schwarz lackiert / Eigenluftverbrauch 6 l/min bei Pe 16 bar / Manometeranschluss G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2
Steuerdruck max. 10 bar
Ø 43,5
Eingangsdruck max. 16 bar
Dichtmaterial NBR
Mediumstemperatur max. 60 °C
Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um)
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Durchfluss 3000 l/min
C 64,5
Eigenluftverbrauch 6 l/min bei Pe 16 bar
Regelbereich 0,05 - 7 bar (max. 10 bar)
Gehäuse Zink-Druckguss, schwarz lackiert
Manometeranschluss G 1/4
Entlüftungsanschluss G 3/8 (für Schalldämpfermontage)
Steuerluftanschluss G 1/8
A 82,0
B 108,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen