Präzisionsdruckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,05 - 5

Artikelnummer: Z00322068
EAN: 4047322108478
Herstellernummer: 637.52
Präzisionsdruckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,05 - 5
Inkl. Steuern: 138,11 € VE 1 Stück Netto 116,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisionsdruckregler Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,05 - 5 / mit hohem Durchfluss und großer Sekundärentlüftung. / Membrandruckregler mit großer Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks speziell bei größeren Durchflussmengen. / Weitere Angaben Datenblatt 2-21-1 / Bedienungsanleitung 17-16 / Gewinde G 1/2 / C 159 / Gehäuse und Filterbehälter / A 82 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 41 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,05 - 5 / Eingangsdruck max. 16 bar / Entlüftungsanschluss G 3/8 (für Schalldämpfermontage) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 200 / Gehäuse Zink-Druckguss / Eigenluftverbrauch 1,5 - 6 l/min, abhängig vom Eingangsdruck und Regelbereich / Manometeranschluss G 1/4 / Durchflussl/min 4500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Eigenluftverbrauch 1,5 - 6 l/min, abhängig vom Eingangsdruck und Regelbereich
B 202,5
Manometeranschluss G 1/4
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Gewinde G 1/2
Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um)
Eingangsdruck max. 16 bar
Durchfluss 4500 Liter pro Minute
A 82,0
Ø 159,0
Gehäuse Zink-Druckguss
C 43,5
Dichtmaterial NBR
Regelbereich 0,05 - 5 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Entlüftungsanschluss G 3/8 (für Schalldämpfermontage)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen