Präzisionsdruckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,05 - 7

Artikelnummer: Z00322069
EAN: 4047322108539
Herstellernummer: 637.53
Präzisionsdruckregler Gew. G 1/2 Regelb. bar 0,05 - 7
Inkl. Steuern: 138,97 € VE 1 Stück Netto 116,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisionsdruckregler Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,05 - 7 / mit hohem Durchfluss und großer Sekundärentlüftung. / Membrandruckregler mit großer Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks speziell bei größeren Durchflussmengen. / Weitere Angaben Datenblatt 2-21-1 / Bedienungsanleitung 17-16 / Gewinde G 1/2 / C 159 / Gehäuse und Filterbehälter / A 82 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 41 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um) / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,05 - 7 / Eingangsdruck max. 16 bar / Entlüftungsanschluss G 3/8 (für Schalldämpfermontage) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 200 / Gehäuse Zink-Druckguss / Eigenluftverbrauch 1,5 - 6 l/min, abhängig vom Eingangsdruck und Regelbereich / Manometeranschluss G 1/4 / Durchflussl/min 5500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Entlüftungsanschluss G 3/8 (für Schalldämpfermontage)
Eigenluftverbrauch 1,5 - 6 l/min, abhängig vom Eingangsdruck und Regelbereich
Durchfluss l/min 5500
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/2
A 82,0
Dichtmaterial NBR
C 43,5
Ø 159,0
B 202,5
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Manometeranschluss G 1/4
Regelbereich 0,05 - 7 bar
Medium feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 um)
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen