Präzisionsdruckregler multifix G1/4 BG1 Regelber. 0,5-10bar inkl. Manometer

Artikelnummer: Z00320950
EAN: 4047322165006
Herstellernummer: RP 11-10
Präzisionsdruckregler multifix G1/4 BG1 Regelber. 0,5-10bar inkl. Manometer
Inkl. Steuern: 67,58 € VE 1 Stück Netto 56,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisionsdruckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Vordruckunabhängiger Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung und / sehr großem Durchfluss. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-22-1 (RP 11) - 2-22 (RP 33) / Bedienungsanleitung 17-16 / Gewinde G 1/4 / C 67 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 6 / A 48 / D 27 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 94 / Gehäuse Zink-Druckguss / Eigenluftverbrauch 2,6 l/min, abhängig vom Sekundärdruck / Durchflussl/min 1600

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM-Messing
Eigenluftverbrauch 2,6 l/min, abhängig vom Sekundärdruck
Durchfluss l/min 1500
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
A 47,8
Dichtmaterial NBR
C 67,0
DN 6
Ø 27,8
B 94,8
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen