Präzisionsdruckregler o. Eigenluftverbrauch m.

Artikelnummer: Z00322074
EAN: 4047322278423
Herstellernummer: 637.71
Präzisionsdruckregler o. Eigenluftverbrauch m.
Inkl. Steuern: 73,99 € VE 1 Stück Netto 62,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Präzisionsdruckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0 - 1 / Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks. / Weitere Angaben Datenblatt 2-21-4 / Gewinde G 1/4 / C 19,5 / Gehäuse und Filterbehälter / A 82 / Mediums- und Umgebungstemperatur / D 128,5 / Durch-flussl/min 600 / Anzeigebereich des Differenzdruckmanometers / Medium feinstgefilterte (5 u), ölfreie Druckluft, neutrale Gase / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 80 °C / Regel-bereich bar 0 - 1 / Eingangsdruck max. 16 bar / Umgebungstemperatur max. 80 °C / B 148 / Gehäuse Zink-Druckguss / Manometeranschluss G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 600
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
A 82,0
Dichtmaterial NBR
C 19,5
Ø 128,5
B 148,0
Umgebungstemperatur max. 80 °C
Ventilkegel und Membran FPM
Manometeranschluss G 1/4
Regelbereich 0 - 1 bar
Medium feinstgefilterte (5 um), ölfreie Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur max. 80 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen