Druckregler Standard-mini G1/40,15-3,5bar m. Manometer Eingangsdruck max. 28bar

Artikelnummer: Z00321221
EAN: 4047322092197
Herstellernummer: 480.21
Druckregler Standard-mini G1/40,15-3,5bar m. Manometer Eingangsdruck max. 28bar
Inkl. Steuern: 21,66 € VE 1 Stück Netto 18,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,15 - 3,5 / Rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in kompakter Kleinbauweise. / Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-19 / Bedienungsanleitung 17-1-1 / Gewinde G 1/4 / C 10 / Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM-Messing / DN 5 / A 43 / D 53 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Regel-bereich bar 0,15 - 3,5 / Eingangsdruck max. 28 bar / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 63 / Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert / Durchflussl/min 450

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM-Messing
Durchfluss l/min 340
Durchflusswertmessung bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck max. 28 bar
Gehäuse Zink-Druckguss, silber lackiert
Gewinde G 1/4
A 43,0
Dichtmaterial NBR/TPU
C 9,5
DN 5
Ø 63,0
B 72,5
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Regelbereich 0,15 - 3,5 bar
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen