Druckregler variobloc G1/2 Regelber. 0,5-10bar inkl.

Artikelnummer: Z00321044
EAN: 4047322169400
Herstellernummer: VR 43
Druckregler variobloc G1/2 Regelber. 0,5-10bar inkl.
Inkl. Steuern: 48,68 € VE 1 Stück Netto 40,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1/2 Regel- bereich bar 0,5 - 10 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Bewährte Serie in modernem Industriedesign die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 2-23 (VR 22 bis VR 34) / 2-24 (VR 42 bis VR 64) / Bedienungsanleitung 17-83 / Gewinde G 1/2 / C 33 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM / A 70 / Mediumstemperatur max. 50 ºC / Regel-bereich bar 0,5 - 10 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 50 ºC / B 134 / Gehäuse Zink-Druckguss / Dichtmaterial und Membrane NBR / Durchflussl/min 7000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/2
Eingangsdruck max. 25 bar
Dichtmaterial und Membrane NBR
C 32,5
Regelbereich 0,5 - 10 bar
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Umgebungstemperatur max. 50 ºC
Federhaube POM
Mediumstemperatur max. 50 ºC
A 70,0
Durchfluss 7000 Liter pro Minute
Gehäuse Zink-Druckguss
B 134,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen