Druckregler variobloc G1 Regelber. 0,5-16bar inkl. Manometer Eingangsdruck

Artikelnummer: Z00321051
EAN: 4047322212588
Herstellernummer: VR 64
Druckregler variobloc G1 Regelber. 0,5-16bar inkl. Manometer Eingangsdruck
Inkl. Steuern: 79,11 € VE 1 Stück Netto 66,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Druckregler Gewinde G 1 Regel- bereich bar 0,5 - 16 / Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Bewährte Serie in modernem Industriedesign die sich durch / - einfaches Handling / - bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und / - hervorragende Durchflusswerte / auszeichnet. / Weitere Angaben Datenblatt 2-23 (VR 22 bis VR 34) / 2-24 (VR 42 bis VR 64) / Bedienungsanleitung 17-83 / Gewinde G 1 / C 33 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Federhaube POM / A 125 / Mediumstemperatur max. 50 ºC / Regel-bereich bar 0,5 - 16 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 50 ºC / B 134 / Gehäuse Zink-Druckguss / Dichtmaterial und Membrane NBR / Durchflussl/min 7500

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

C 32,5
Mediumstemperatur max. 50 ºC
Gehäuse Zink-Druckguss
Regelbereich 0,5 - 16 bar
Dichtmaterial und Membrane NBR
Eingangsdruck max. 25 bar
A 124,0
Durchfluss 8000 Liter pro Minute
Gewinde G 1
Umgebungstemperatur max. 50 ºC
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
B 134,0
Federhaube POM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen