Druckregler variobloc m. durchgehender Druckversorgung G1/4 Regelber.

Artikelnummer: Z00321052
EAN: 4047322207096
Herstellernummer: VRB 22
Druckregler variobloc m. durchgehender Druckversorgung G1/4 Regelber.
Inkl. Steuern: 55,63 € VE 1 Stück Netto 46,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckregler mit durchgehender Druckversorgung Gewinde G 1/4 Regel- bereich bar 0,5 - 6 / Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden. / Weitere Angaben Datenblatt 2-23-1 / Gewinde G 1/4 / C 26 / Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Deltap = 1 bar / Federhaube POM-Messing / A 48 / Durch-flussl/min 2200 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 50 °C / Regel-bereich bar 0,5 - 6 / Eingangsdruck max. 25 bar / Umgebungstemperatur max. 50 ºC / B 98 / Gehäuse Zink-Druckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Federhaube POM-Messing
Durchfluss l/min 1800
Durchflusswertmessung bei P1 = 10 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Deltap = 1 bar
Eingangsdruck max. 25 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
A 48,0
Dichtmaterial NBR
C 26,0
B 98,0
Umgebungstemperatur max. 50 ºC
Regelbereich 0,5 - 6 bar
Mediumstemperatur max. 50 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen