Flaschendruckregler EN 585 (DIN 8546), Argon

Artikelnummer: Z00428257
EAN: 4030875100792
Flaschendruckregler EN 585 (DIN 8546), Argon
Inkl. Steuern: 53,82 € VE 1 Stück Netto 45,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einstufige Flaschendruckregler EN 585 (DIN 8546)

Ausführung economy. - Einstufig - Flaschenanschluss links

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschlüsse Eingang (Flasche) W 21,8 x 1/14i
Anschlüsse Ausgang G 1/4 x LW 6
Bereich (bar) 24 l/min
Gasart Argon
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen