Sicherungseinrichtung RF53N G3/8 LH Brenngas nach TRAC 207

Artikelnummer: Z00028516
EAN: 4011507450126
Herstellernummer: 145.012
Sicherungseinrichtung RF53N G3/8 LH Brenngas nach TRAC 207
Inkl. Steuern: 16,48 € VE 1 Stück Netto 13,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Anschluss an Einzelflaschenanlagen am Flaschendruckminderer · Gebrauchstellenvorlage nach TRAC 207 · Sicherheitseinrichtung nach EN 730, nach BGR 500 · Anschluss EN 560 · Sicherheitselemente: Schmutzfilter · Gasrücktrittventil · Flammensperre · temperaturgesteuerte Nachströmsperre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflussleistung max. Acetylen: 13 m³/h / Brenngas: 68 m³/h
Anschluss G 3/8″ LH
Gasart Brenngas

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen