RIEGLER Druckschalter, el. Anschl. Gerätestecker Form A n. DIN 43650 Anschl. G ¼ Ei...

Artikelnummer:  
Z00323340 
EAN:  
4047322126458 
Herstellernummer:  
DS 5813 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

39,53 €

Netto 33,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 48,0
Anschluss G 1/4
B 28,0
Einsatzbereiche Druckluftanwendungen
Einstellbereich 1,0 - 16,0 bar
Einstellkappe Alu pulverbeschichtet
Gehäuse Spezialdruckguss
Membrane und Dichtung NBR
Schalthäufigkeit 200/min.
Schaltspannung max. 250 V AC/28 V DC
Schutzart IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M12x1)
Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Druckschalter, elektr. Anschluss Gerätestecker Form A nach DIN 43650 Anschluss G 1/4 Einstellbereich 1,0 - 16 bar / Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale. / Der Schaltpunkt ist über den Einstellknopf stufenlos einstellbar. / Universelle Anwendungsmöglichkeit als Öffner, Schließer oder Wechsler. / Die Geräte sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labsfrei). / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Schaltspannung max. 250 V AC / 28 V DC / Membrane und Dichtung NBR / Einstellbereich 1,0 - 16 bar / Anschluss G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Schalthäufigkeit 200/min. / Einstellkappe Alu pulverbeschichtet / Einsatzbereich Druckluftanwendungen / A 48 / Schutzart IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12x1) / B 28 / Gehäuse Spezialdruckguss
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben