Druckschalter f. Kompressoren MDR 3 Einstellbereich 4-11bar

Artikelnummer: Z00323358
EAN: 4047322211154
Herstellernummer: MDR 3/11-16
Druckschalter f. Kompressoren MDR 3 Einstellbereich 4-11bar
Inkl. Steuern: 97,64 € VE 1 Stück Netto 82,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschalter MDR 3 mit Entlastungsventil, mit Ein/Aus-Schalter, mit Motorschutzschalter, mit Flansch F4 1/4 Einstellbereich 4 - 11 bar max. Belastung 10 - 16 A / Drehstromausführung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / max.Belastung 10 - 16 A / Einstellbereich 4 - 11 bar / Schaltvermögen 7,5 kW / max. Ausschaltdruck 35 bar / Schutzart IP 54 / max. Schalthäufigkeit 120 (elektrisch) / 600 (mechanisch) / Kontaktart Öffner (3-polig) / Mediumstemperatur -5 °C bis °C / Druckluftanschluss G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schutzart IP 54
Druckluftanschluss G 1/2
Einstellbereich 4,0 - 11,0 bar
max. Schalthäufigkeit 120 (elektrisch)/600 (mechanisch)
Mediumstemperatur -5 °C bis +80 °C
Schaltvermögen 7,5 kW
max. Ausschaltdruck 35 bar
Kontaktart Öffner (3-polig)
max. Belastung 10,0 - 16,0 A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen