Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RIEGLER Druckschalter f. Kompressoren MDR 5Einstellbereich 2-11bar m. Entlastungsventil

Artikelnummer
Z00323364
EAN
4047322211413
Herstellernummer
MDR 5/11K
Marke
RIEGLER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
98,99 € 85,34 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00323364
EAN
4047322211413
Herstellernummer
MDR 5/11K
Marke
RIEGLER

Technische Daten

Art des KontaktesÖffner (3-polig)
Artikelnummer103059
AusführungDrehstromausführung
Ausschaltdruck max.16 bar
DruckluftanschlussG 1/2
EAN-Kennzeichnung4047322211413
Einstellbereich2,0 - 11,0 bar
Einstellbereich max.11 bar
Einstellbereich min.2 bar
KontaktartÖffner (3-polig)
Max. Ausgangsdruck16 Bar (Luftdruck)
Max. Einstellbereich11 Bar (Luftdruck)
Max. Mediumstemperatur80 Grad Celsius
Mediumstemperatur-5 °C bis +80 °C
Mediumstemperatur max.80 °C
Mediumstemperatur min.-5 °C
Min. Einstellbereich2 Bar (Luftdruck)
Min. Mediumstemperatur-5 Grad Celsius
Name des HerstellersRIEGLER
ProduktartMDR 5/11K
ProduktnameKompressoren Druckschalter, m. Entlastungsventil, G 1/2, 2-11 bar
Schalthäufigkeitmax. 120 (elektrisch), 600 (mechanisch)
Schaltvermögen5,5 kW
SchutzartIP 54
max. Ausschaltdruck16 bar
max. Schalthäufigkeit120 (elektrisch)/600 (mechanisch)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Druckschalter MDR 5 mit Entlastungsventil, mit Ein/Aus-Schalter und Flansch F4 1/4, ohne Motorschutzschalter Einstellbereich 2 - 11 bar / Drehstromausführung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Einstellbereich 2 - 11 bar / Schaltvermögen 5,5 kW / max. Ausschaltdruck 16 bar / Schutzart IP 54 / max. Schalthäufigkeit 120 (elektrisch) / 600 (mechanisch) / Kontaktart Öffner (3-polig) / Mediumstemperatur -5 °C bis °C / Druckluftanschluss G 1/2
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Technische Details

Bedienungsanleitung