Druckschalter f. Kompressoren MDR 5Einstellbereich 2,5-16bar Entlastungsventil

Artikelnummer: Z00323366
EAN: 4047322211437
Herstellernummer: MDR 5/16K
Druckschalter f. Kompressoren MDR 5Einstellbereich 2,5-16bar Entlastungsventil
Inkl. Steuern: 93,70 € VE 1 Stück Netto 78,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckschalter MDR 5 mit Entlastungsventil, mit Ein/Aus-Schalter und Flansch F4 1/4, ohne Motorschutzschalter Einstellbereich 2,5 - 16 bar / Drehstromausführung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Einstellbereich 2,5 - 16 bar / Schaltvermögen 5,5 kW / max. Ausschaltdruck 16 bar / Schutzart IP 54 / max. Schalthäufigkeit 120 (elektrisch) / 600 (mechanisch) / Kontaktart Öffner (3-polig) / Mediumstemperatur -5 °C bis °C / Druckluftanschluss G 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einstellbereich 2,5 - 16,0 bar
Kontaktart Öffner (3-polig)
Mediumstemperatur -5 °C bis +80 °C
Schutzart IP 54
max. Schalthäufigkeit 120 (elektrisch)/600 (mechanisch)
Druckluftanschluss G 1/2
Schaltvermögen 5,5 kW
max. Ausschaltdruck 16 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen