Druckschalter Gew. G 1/4 Einstellb. 0,3 - 2,0 bar

Artikelnummer: Z00323317
EAN: 4047322126175
Herstellernummer: DS 4014
Riegler
Druckschalter Gew. G 1/4 Einstellb. 0,3 - 2,0 bar
Inkl. Steuern: 17,64 € VE 1 Stück Netto 14,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Druckschalter Gewinde G 1/4 Einstellbereich 0,3 - 2,0 bar / Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube. / Weitere Angaben Datenblatt 13-2-1 und 13-2-2 / Schaltspannung 42 V / Material Stahl verzinkt / Einstellbereich 0,3 - 2,0 bar / Gewinde G 1/4 / Schalthäufigkeit 200/min / Einsatzbereich Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser / Elektrischer Anschluss Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8 / Funktion Schließer / Umgebungstemperatur -25 °C bis °C / Bauart Membrane (NBR) federbelastet / Kolben federbelastet / (Ausführung 10 bis 70 bar)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Umgebungstemperatur -25 °C bis +85 °C
Einsatzbereiche Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
Einstellbereich 0,3 - 2,0 bar
Elektrischer Anschluss Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
Bauart Membrane (NBR) federbelastet/Kolben federbelastet
Schalthäufigkeit 200/min
Material Stahl verzinkt
Schaltspannung 42 V
Funktion Schließer
Gewinde G 1/4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen